Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VLBG Plus Lastbock, M12x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD VLBG Plus Lastbock, M12x18
RUD VLBG Plus Lastbock, M12x18
RUD VLBG Plus Lastbock, M12x18
Artikel-Nr.:
     369-741312
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     8500823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
rud lastbock m12
rud lastbock
Hinweise: - Nicht unter Last drehbar.Anwendung: Der Lastbock eignet sich zum sicheren Anschlagen von Lasten in jede Zugrichtung. Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 20 t- 360° drehbar- 180° schwenkbar- Glied selbstständig arretierend durch Haltefeder- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: Kleine Bauweise.
Weitere Informationen:
Höhe h2:
37 mm
Tragfähigkeit kg:
1350 kg
Breite b1:
54 mm
Breite b2:
34 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2:
12 mm
Durchmesser d3:
26 mm
Länge l:
18 mm
Gewindedurchmesser:
M 12
Höhe h1:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: lastbock gewinde, Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.