Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbock LBO, GK10, M30x48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastbock LBO, GK10, M30x48
Lastbock LBO, GK10, M30x48
Lastbock LBO, GK10, M30x48
Artikel-Nr.:
     369-7412330
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     8-211-050G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m30
lastbock gewinde
Hinweise: Schraube bis zur Länge von 279 mm auf Anfrage erhältlich. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 t bis 7 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 120° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Sechskantschraube mit zusätzlichem Innensechskant.Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2:
22.5 mm
Länge l:
60 mm
Gewindedurchmesser:
M 30
Weitere Suchbegriffe: Anschraubwirbel, Anschlagösen, Anschraubpunkte, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Drehwirbel, Transportringe, Transportösen, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.