Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbock WBO, GK10, M64x95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastbock WBO, GK10, M64x95
Lastbock WBO, GK10, M64x95
Lastbock WBO, GK10, M64x95
Artikel-Nr.:
     369-741164
Hersteller:
     Yoke
Herst.-Nr.:
     741164
EAN/GTIN:
     4039934638474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Lastbock
Eigenschaften: Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,3 – 40 t, Gewinde vom M 8 bis M 90, 360° drehbar, 180° schwenkbar, 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen, mit Kugellager für Drehbewegungen unter voller Last geeignet.Vorteile: - einfache Montage, da nur eine Gewindebohrung nötig- Bauteil und Schraube 100 % elektromagnetisch rissgeprüft.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
20000 kg
Breite b:
70 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Länge l:
120 mm
Gewindedurchmesser:
M 32
Höhe h:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastbügel, lastbock gewinde, anschlagwirbel, Anschraubwirbel, Anschlagösen, Anschraubpunkte, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Drehwirbel, Transportringe, Transportösen, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,57*
€ 897,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,05*
€ 880,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,58*
€ 820,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,94*
€ 794,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,80*
€ 769,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.