Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 6 m, Druckratsche Standard, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 6 m, Druckratsche Standard, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 6 m, Druckratsche Standard, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7403506102
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403506102
EAN/GTIN:
     4039934005962
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung sowie zum Nieder- und vorallem Direktverzurren von Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Standard Druckratsche: legierter StahlBandmaterial: verstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - doppelte Spannkraft- Profiratsche zum Einstiegspreis.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Druckratsche Standard
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
6 m
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.