Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 8 m, Standard Druckratsche, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 8 m, Standard Druckratsche, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 8 m, Standard Druckratsche, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7402508103
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402508103
EAN/GTIN:
     4039934011437
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung von normalen Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Standard Druckratsche: galvanisiertBandmaterial: stabiles Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - doppelte Spannkraft- preiswerter Ratschengurt.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Standard Druckratsche
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
8 m
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
400 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
800 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.