Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 250 kg, 6 m, 8/2 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 250 kg, 6 m, 8/2 m/min
Hadef Elektrokettenzug Figur 62/05 , 250 kg, 6 m, 8/2 m/min
Artikel-Nr.:
     369-71702506
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     62/05-250-6
EAN/GTIN:
     4039934660550
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro-kettenzug hadef
Hinweise: Aufhängehaken, Sonderspannung, Schützsteuerung 42 V, Funksteuerung, Spindelendschalter, Wetterschutzhaube Hubwerk, CSA-Ausführung, Haspel- und Elektrofahrwerk auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug 6m, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.956,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.177,95*
€ 2.591,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,86*
€ 2.565,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,12*
€ 2.446,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.003,20*
€ 2.383,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,69*
€ 2.328,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.