Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dinitrol 4941, Korrosionsschutz, Unterbodenschutz, 500 ml Spray


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Dinitrol 4941, Korrosionsschutz, Unterbodenschutz, 500 ml Spray
Dinitrol 4941, Korrosionsschutz, Unterbodenschutz, 500 ml Spray
Dinitrol 4941, Korrosionsschutz, Unterbodenschutz, 500 ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-6G5609025
Hersteller:
     Dinitrol
Herst.-Nr.:
     1116304001
EAN/GTIN:
     4046085111633
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
Anwendung: DINITROL 4941 / 4941 CAR ist ein Unterbodenprodukt zur Behandlung von Fahrzeugen während der Produktion, in Importanlagen und für den Reparaturmarkt. Bei Anwendung auf einer sauberen, trockenen Oberfläche haftet es sowohl an lackierten als auch an mit PVC oder ähnlichem beschichteten Flächen. Zink, Gummi und Plastik bleiben vollständig unbeeinträchtigt. Eine saubere und ökonomische Behandlung in der Produktion ist durch die einfache Anwendbarkeit des Produktes und den hohen Trockenmassenanteil gewährleistet. DINITROL 4941 / 4941 CAR eignet sich für eine Verwendung bei Ersatzteilen, Maschinen und Eisen- und Strahlstrukturen in sehr korrosiven Umgebungen. DINITROL 4941 / 4941 CAR ist zudem hervorragend als Antikorrosionsbeschichtung bei Transport und Lagerung unter extrem korrosiven Bedingungen geeignet.Eigenschaften: DINITROL 4941 / 4941 CAR ist ein Langzeitschutzprodukt. Das Produkt hinterlässt einen festen, schwarzen Film mit kurzer Trocknungszeit und guter Haftung und Flexibilität auf allen Metalloberflächen, Gummi- und Kunststoffteilen.Montageanweisung: DINITROL 4941 / 4941 CAR wird durch manuelle oder automatische Verarbeitungsgeräte aufgetragen und ist für den Einsatz in Airmixoder Airless- Geräten geeignet. Die empfohlene Anwendung und Produkttemperatur beträgt 15 – 30°C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
schwarz
Untere Einsatztemperatur:
-20 °C
Obere Einsatztemperatur:
130 °C
Pack. Einheit:
Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,01036* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.