Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee BTM-1 TICK-Bluetooth Tracking Modul-1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee BTM-1 TICK-Bluetooth Tracking Modul-1ST
Milwaukee BTM-1 TICK-Bluetooth Tracking Modul-1ST
Milwaukee BTM-1 TICK-Bluetooth Tracking Modul-1ST
Milwaukee BTM-1 TICK-Bluetooth Tracking Modul-1ST
Artikel-Nr.:
     369-6C4565172
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459347
EAN/GTIN:
     4058546010089
Suchbegriffe:
BTM-1 TICK-Bluetooth Tracking Modul...
Verfolgen Sie mit jeden Artikel in Ihrem MILWAUKEE® ONE-KEY™ -Inventar. Befestigen Sie einfach den TICK™ mit dem von Ihnen ausgewählten Artikel und nutzen Sie die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™, um Ihr Produkt zu lokalisieren
100% kompatibel mit den Möglichkeiten der ONE-KEY™-Ortung
Ladestandswarnung der Batterie, wenn diese zur Neige geht
IP 67 Klassifizierung
Befestigung durch Kleben,Schrauben oder Nieten
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
BTM-1
Akku:
Li-ion
Spannung [V]:
3
Packungsgröße:
1
Gewicht mit Akku [kg]:
0.023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.