| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000573 Herst.-Nr.: 2098988 EAN/GTIN: 4058093002193 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE SF 7039 ist ein Kontaktreiniger-Spray für elektrische Kontakte, die Feuchtigkeit oder anderen Verschmutzungen ausgesetzt sind; vorhandene Schutzlacke werden nicht angegriffen. Es hinterlässt einen wasserabweisenden Film. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | Obere Einsatztemperatur: | 50 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, loctite schaumreiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, elektronikspray 400ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 18,57* | € 23,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,77* | € 25,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,18* | € 29,47* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,29* | € 31,12* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,79* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05823* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|