Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x160 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x160 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x160 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 8x160 mm
Artikel-Nr.:
     369-628458160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1330816041
EAN/GTIN:
     4039934016166
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, Unterkonstruktionen u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Nageldübel mit Senkkopf
Durchmesser:
8 mm
Material Dübel:
Nylon
Klemmstärke:
120 mm
Länge:
160 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Verankerungstiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 8x160, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2748*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.