Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 60x130 tzn, VPE 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 60x130 tzn, VPE 50 Stück
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 60x130 tzn, VPE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6279760130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89479
EAN/GTIN:
     4260595440049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 60x130
balkenschuh
balkenschuh aussen
Anwendung: Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung sind die Kombi-Balkenschuhe (einteilig, nach außen gewinkelt) auch für zweiachsige Belastung zugelassen. Der Anschluss an Beton, Stahl und Mauerwerk ist ebenfalls zulässig.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
28 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4499*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8399*
€ 2,18948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7899*
€ 2,12998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7299*
€ 2,05858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7099*
€ 2,03478
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4499*
€ 1,72538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.