Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x60, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x60, A2
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x60, A2
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x60, A2
Artikel-Nr.:
     369-62665660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62665660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6x60, ringschraube m6, ringschraube, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,99*
€ 61,8681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,36*
€ 56,3584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.