Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 4x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 4x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 4x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-62145420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62145420
EAN/GTIN:
     4026418008700
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m4x20, gewindeösen m4, ringschraube, Ösenschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1360
100
€ 4,79*
ab € 0,0635*
€ 0,0901*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,0649*
€ 0,0926*
1
€ 5,90*
ab € 0,0626*
€ 0,0964*
7 Tage
1600
100
€ 4,95*
ab € 0,0692*
€ 0,0977*
1 Tag
1600
100
€ 8,50*
ab € 0,0791*
€ 0,1108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.