Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 4x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 4x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 4x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-62145410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62145410
EAN/GTIN:
     4026418008687
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
10 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m4 x 10, gewindeösen m4, gewindeösen 3x10, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0502*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.