Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15984 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x10, A2/A2, KB: 4,5-6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15984 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x10, A2/A2, KB: 4,5-6,5
ISO 15984 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x10, A2/A2, KB: 4,5-6,5
ISO 15984 FAKKT Blindniet, Senkkopf 120°, 4x10, A2/A2, KB: 4,5-6,5
Artikel-Nr.:
     369-580000720040100
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000720040100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 B wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15984.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15984
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
ISO 15984
Zugkraft:
3650 N
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Klemmbereich min.:
4.5 mm
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
2900 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0313*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.