Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x12, A2/A2, KB: 6-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x12, A2/A2, KB: 6-8
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x12, A2/A2, KB: 6-8
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x12, A2/A2, KB: 6-8
ISO 15983 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x12, A2/A2, KB: 6-8
Artikel-Nr.:
     369-580000120048120
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000120048120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15983.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15983
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15983
Zugkraft:
5340 N
Klemmbereich max.:
8 mm
Klemmbereich min.:
6 mm
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
4230 N
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, din 7337 4,8x12, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, DIN 7337 A, DIN7337A, Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.