Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 6x12, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 6x12, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 6x12, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 6x12, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-550963612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550963612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.