Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 10x20, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 10x20, PA 6.6, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 10x20, PA 6.6, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 10x20, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-5509331020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5509331020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10 und M 12 nur in DIN 933 lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
34810
Norm:
DIN 34810
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.