Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, PA, SZ 1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, PA, SZ 1,2
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, PA, SZ 1,2
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x10, PA, SZ 1,2
Artikel-Nr.:
     369-550084410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550084410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Norm:
DIN 84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Polyamid
Länge:
10 mm
Güte:
PA
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0221*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.