Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x55, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x55, A4-80
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x55, A4-80
ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x55, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54840171055
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54840171055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
55 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 16
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 m10x55 a4, din 933, din 933 a4, Sechskantschrauben, 6kt, Maschinenschrauben, 6knt, 6kant, Gewindeschrauben, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2839*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3939*
€ 0,46874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3539*
€ 0,42114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.