| |
|
| Artikel-Nr.: 369-547985314 Herst.-Nr.: 547985314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7985 | Norm: | DIN 7985 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 3 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 14 mm | Güte: | A4 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Pozidriv Kreuzschlitz | Größe Kraftangriff: | Z 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, din 7985 a4 m3, edelstahlschraube din 7985, din 7985 z4, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, DIN7985, ISO7045 |
| | |
| |