Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x50, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x50, A4
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x50, A4
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x50, A4
Artikel-Nr.:
     369-5438171250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5438171250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 8 x 50, Halfenschrauben, Hammerkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9923*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4923*
€ 2,96584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4623*
€ 2,93014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3623*
€ 2,81114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3323*
€ 2,77544
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9923*
€ 2,37084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.