Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, A4
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, A4
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x40, A4
Artikel-Nr.:
     369-5438171240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5438171240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m12 x ...
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m12, Halfenschrauben, Hammerkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9094*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3994*
€ 2,85529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3694*
€ 2,81959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2694*
€ 2,70059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2494*
€ 2,67679
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9094*
€ 2,27219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.