Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x18, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x18, 1.4571
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x18, 1.4571
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x18, 1.4571
Artikel-Nr.:
     369-541474318
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     541474318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Güte:
1.4571
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4163*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.