Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x35x1,5 mm, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x35x1,5 mm, A4
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x35x1,5 mm, A4
Kotflügel-Unterlegscheibe, 8,4x35x1,5 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-541053358415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     541053358415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
35 mm
Stärke:
1.5 mm
Innendurchmesser:
8.4 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe a4, karosseriescheiben v4a, karosseriescheibe blank, Karoscheiben, Kotfügelscheibe, Art. 9054, Karosserie-Scheibe, L 9022, 9240, 201053, 521053, Carrosserie Scheibe, BN 732, BN 10342, ohne Fase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1411*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.