Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 8x20, A4-70, H 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 8x20, A4-70, H 4
DIN 965, Senkschraube, M 8x20, A4-70, H 4
DIN 965, Senkschraube, M 8x20, A4-70, H 4
Artikel-Nr.:
     369-5409658820
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409658820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
H 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0573*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.