Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x45, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x45, A4
DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x45, A4
DIN 964, Linsensenkschraube, M 4x45, A4
Artikel-Nr.:
     369-540964445
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540964445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
964
Norm:
DIN 964
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.