Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x25, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x25, A4-70
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x25, A4-70
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x25, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540933825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540933825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m8 x 25 din933 a4, din 933, din 933 a4, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0973*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.