Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x75, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x75, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x75, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 10x75, A4
Artikel-Nr.:
     369-5405711075
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405711075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2893*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.