Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A4
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A4
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A4
Artikel-Nr.:
     369-540315816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540315816
EAN/GTIN:
     4050128014720
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
16 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7611*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3111*
€ 2,75021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2711*
€ 2,70261
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1711*
€ 2,58361
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1111*
€ 2,51221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0811*
€ 2,47651
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7611*
€ 2,09571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.