Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, A4
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, A4
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 12, A4
Artikel-Nr.:
     369-540315812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540315812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5909*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7809*
€ 0,92927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7709*
€ 0,91737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7409*
€ 0,88167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7109*
€ 0,84597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.