Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x60, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x60, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x60, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x60, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540084860
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540084860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Norm:
DIN 84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Güte:
A4-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1621*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.