Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 6x35, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 6x35, MS
DIN 963, Senkschraube, M 6x35, MS
DIN 963, Senkschraube, M 6x35, MS
Artikel-Nr.:
     369-530963635
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     530963635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
35 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing blank m6, din 963, din 963 messing, Senkschrauben, Schlitzschrauben, Schlitzschraube, Senkkopf, Senkkopfschrauben, Senkkopfschraube, mit Schlitz, Schlitz, DIN963, ISO2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,095*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.