Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, TX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, TX 10
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, TX 10
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-52798182919
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798182919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
19 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.9 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00596*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00805*
€ 0,00958
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00778*
€ 0,00926
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.