Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 10x60, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 10x60, 1.4305
ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 10x60, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-5279791060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279791060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 10x60
Form C ist ungehärtet. Toleranzfeld m6. Mit InnengewindeHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8733.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7979
Form:
C
Norm:
DIN 7979 C
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7285*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4785*
€ 4,13942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4185*
€ 4,06802
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2985*
€ 3,92522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2185*
€ 3,83002
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,7285*
€ 3,24692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.