| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5275046319 Herst.-Nr.: 5275046319 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form K mit Sechskantkopf und Bund nach DIN 6928.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15480 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten). Weitere Informationen: | | Normnummer: | 15480 | Gewindetyp: | Blechgewinde | Norm: | ISO 15480 | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Länge: | 19 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 6.3 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2 | Größe Kraftangriff: | SW 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Edelstahlschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k a2, edelstahlschraube din 7504 k, din 7504 k 6,3x19, DIN7504, ISO15480, Bohrschrauben |
| | |
| |