Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, 1.4305
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, 1.4305
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x12, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-521474412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521474412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1431*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.