Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x10, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x10, 1.4305
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x10, 1.4305
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 4x10, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-521474410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521474410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.