Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x12, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x12, 1.4305
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x12, 1.4305
ISO 8741 / DIN 1474, Steckkerbstift, 3x12, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-521474312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521474312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
1.4305
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0889*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.