Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474, Steckkerbstift, 3x10, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474, Steckkerbstift, 3x10, 1.4305
DIN 1474, Steckkerbstift, 3x10, 1.4305
DIN 1474, Steckkerbstift, 3x10, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-521474310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521474310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8741. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1474
Norm:
DIN 1474
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.