Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x30x1,5 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x30x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x30x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x30x1,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5210536430
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210536430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
1.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben 6,4x30x1,5 a2, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0311*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.