Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x5, A2, TX 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x5, A2, TX 8
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x5, A2, TX 8
DIN 965, ähnl. Senkschraube, M 2,5x5, A2, TX 8
Artikel-Nr.:
     369-5209658255
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209658255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Kopfmaße und Eindringtiefe TX bei ISO abweichend. Maße nach DIN 965.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Norm:
DIN 965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00596*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00814*
€ 0,00969
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.