Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 4x20, A2, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 4x20, A2, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 4x20, A2, H 2
DIN 965, Senkschraube, M 4x20, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-520965420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520965420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00865*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01196*
€ 0,01423
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01144*
€ 0,01361
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01109*
€ 0,0132
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00865*
€ 0,01029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.