Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965, Senkschraube, M 3x5, A2, H 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965, Senkschraube, M 3x5, A2, H 1
DIN 965, Senkschraube, M 3x5, A2, H 1
DIN 965, Senkschraube, M 3x5, A2, H 1
Artikel-Nr.:
     369-52096535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52096535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Gewinde bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
965
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 965
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00667*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00833*
€ 0,00991
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.