Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich ISO 4017/DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz, M 8x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnlich ISO 4017/DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz, M 8x12, A2
ähnlich ISO 4017/DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz, M 8x12, A2
ähnlich ISO 4017/DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz, M 8x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209339812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209339812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ähnlich DIN 933
ähnlich din 933
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4017
Geometrische Abweichung:
mit Schlitz
Kraftangriff Typ:
Außensechskant mit Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: 240933, 5209339, 5409339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.