Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz, M 5x25, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnlich DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz, M 5x25, A2
ähnlich DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz, M 5x25, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209339525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209339525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ähnlich DIN 933
ähnlich din 933
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
mit Schlitz
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant mit Schlitz
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: 240933, 5209339, 5409339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.