Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, A2-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, A2-70
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x35, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-5206031035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5206031035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schlossschraube m10 x 35 a2, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1421*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.