Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sicherungsring
>
Sprengring
>
Sicherungsring für Wellen
>
Artikel
DIN 471, ähnl. Sicherungsring Form A, 85x3 mm, 1.4122
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-52047185
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
52047185
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
sicherungsringe din 471 edelstahl
sicherungsring für wellen
Haltering, für Wellen.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Form:
A
Norm:
DIN 471 A
Stärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4122
Innendurchmesser:
85 mm
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsringe und -scheiben
Weitere Suchbegriffe:
sicherungsringe für wellen edelstahl
,
Sicherungsringe
,
Seegerringe
,
Sägering
,
DIN471
,
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4744*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,1244*
€ 8,47804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0144*
€ 8,34714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7644*
€ 8,04964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4544*
€ 7,68074
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,4744*
€ 6,51454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen