Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 16, A2
Artikel-Nr.:
     369-520315816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520315816
EAN/GTIN:
     4050128014560
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
16 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6061*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1261*
€ 2,53006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0961*
€ 2,49436
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9961*
€ 2,37536
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9461*
€ 2,31586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9061*
€ 2,26826
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6061*
€ 1,91126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.