Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, A2
ähnl. Flügelmutter amerikanische Form, M 10, A2
Artikel-Nr.:
     369-520315810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520315810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Norm:
DIN 315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1249*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.